Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank ClassicB320xT500xH2090 mm RAL 7035, 1 Abteil mit untergeb. Sit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank ClassicB320xT500xH2090 mm RAL 7035, 1 Abteil mit untergeb. Sit
Garderobenschrank ClassicB320xT500xH2090 mm RAL 7035, 1 Abteil mit untergeb. Sit
Garderobenschrank ClassicB320xT500xH2090 mm RAL 7035, 1 Abteil mit untergeb. Sit
Garderobenschrank ClassicB320xT500xH2090 mm RAL 7035, 1 Abteil mit untergeb. Sit
Garderobenschrank ClassicB320xT500xH2090 mm RAL 7035, 1 Abteil mit untergeb. Sit
Artikel-Nr.:
     302blb-5802819
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8050-10
EAN/GTIN:
     4332163330714
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank, Serie Classic, mit untergebauter Sitzbank • Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sitzbank-Untergestell: RAL 7021 schwarzgrau • Fach: Ablageboden, mit Garderobenstange und 3 verdrehsicheren Schiebehaken für jedes Fach • Türen: bündig mit Gehäuse, rechts angeschlagen, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen • Verschluss: Drehriegel-Verschluss für Vorhangschloss • Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8050-10
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
1 Abteil, mit Holzleisten
Maße B x T x H:
320 x 815 x 2090 mm
Abteilbreite:
300 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil c + p, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Kleiderschränke, Stahlschrank, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Schranksysteme, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 9900013577, 00013577
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,29*
€ 484,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,84*
€ 472,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,85*
€ 461,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.