Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiwandaufbau BxH 1000x950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiwandaufbau BxH 1000x950 mm
Multiwandaufbau BxH 1000x950 mm
Multiwandaufbau BxH 1000x950 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5802903
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     FORUM10MW05
EAN/GTIN:
     4317784969284
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Multi-Wand-Aufbau, Breite 1000 mm, 1 Lochwand, 3 Fachböden • Lochplatte: Lochung 10 x 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm • 2 Tragsäulen 950 mm • 1 Lochwand 1000x302 mm • 3 Fachböden 1000 x 220 mm • Aufbau mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
FORUM
WGNr.:
147
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784969284
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x H:
1000 x 950 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Arbeitstisch, Werkbank, Aufbauten, Kastenwerkbank, Werkbankaufbauten, 9900062851, 00062851
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,13*
€ 432,12*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,72*
€ 434,21*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,21*
€ 516,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,02*
€ 505,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,04*
€ 496,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,58*
€ 481,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,72*
€ 426,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.