Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen 4445 500kg 1-seitig 1500x400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattenwagen 4445 500kg 1-seitig 1500x400
Plattenwagen 4445 500kg 1-seitig 1500x400
Plattenwagen 4445 500kg 1-seitig 1500x400
Plattenwagen 4445 500kg 1-seitig 1500x400
Plattenwagen 4445 500kg 1-seitig 1500x400
Artikel-Nr.:
     302blb-5802948
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4445
EAN/GTIN:
     4017976044453
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattenwagen mit rutschsicherer Siebdruckplatte • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Plattform: rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz • Rollen: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Bereifung: TPE, leichtlaufend • Rad-Ø: 200 mm • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4445
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
56,0 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße L x B x H:
1500 x 710 x 1510 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Scheibentransportwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Plattentransportwagen, Transportgeräte, Transportroller, Plattenkarre, Plattenroller, Transportwagen, 9900018938, 00018938
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,69*
€ 332,42*
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 278,69*
€ 333,92*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,09*
€ 338,08*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,85*
€ 338,38*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,88*
€ 424,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,46*
€ 505,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,58*
€ 494,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,27*
€ 470,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,20*
€ 461,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,88*
€ 443,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,54*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,67*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,64*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,20*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 71,71*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,75*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,50*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,09*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.