Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8200 400kg 4 Böden 850x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8200 400kg 4 Böden 850x500mm
Etagenwagen 8200 400kg 4 Böden 850x500mm
Etagenwagen 8200 400kg 4 Böden 850x500mm
Etagenwagen 8200 400kg 4 Böden 850x500mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5802949
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8200
EAN/GTIN:
     4017976082004
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen mit 2 Stirnwänden
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5007
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8200
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
51,0 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße L x B x H:
1019 x 509 x 1511 mm
Rad-Ø:
160 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, 9900018963, 00018963
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,37*
€ 333,41*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 279,40*
€ 334,99*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,48*
€ 339,35*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,67*
€ 339,35*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,79*
€ 429,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,31*
€ 510,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,48*
€ 499,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,91*
€ 472,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,79*
€ 449,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 31,25*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 50,26*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.