Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen4830 400kg grau3 Wannen 850x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen4830 400kg grau3 Wannen 850x500mm
Tischwagen4830 400kg grau3 Wannen 850x500mm
Tischwagen4830 400kg grau3 Wannen 850x500mm
Tischwagen4830 400kg grau3 Wannen 850x500mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5803011
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4830/7016
EAN/GTIN:
     4017976748306
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen mit Wannen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Stahlrohr-Bügel, Stahlblech-Wannen: verschraubt • Wannen: Öldicht, 40 mm hoch • Schiebegriff: gerade • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4830/7016
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
46,0 kg
Tragkraft:
400 kg
Maße L x B x H:
1021 x 500 x 870 mm
Rad-Ø:
160 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, Stahlrohr-Tischwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Schiebebügelwagen, 9900061969, 00061969
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,61*
€ 330,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,38*
€ 330,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,71*
€ 330,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,04*
€ 336,61*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,72*
€ 432,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,07*
€ 514,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,86*
€ 477,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,64*
€ 469,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,72*
€ 455,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.