Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8481-1 600kg 1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8481-1 600kg 1000x600 mm
Paketwagen 8481-1 600kg 1000x600 mm
Paketwagen 8481-1 600kg 1000x600 mm
Paketwagen 8481-1 600kg 1000x600 mm
Paketwagen 8481-1 600kg 1000x600 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5803123
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8481-1
EAN/GTIN:
     4017976184814
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
paketwagen
Paketwagen mit Drahtgitterwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schraub-Konstruktion • Stirnwände, 1 Längswand: Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm, eingeschweißt • Verschluss: in den Rohrrahmen integrierter Riegel-Verschluss für Vorhänge-Schloss • Ladefläche: Holzwerkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor • Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend, 200 x 40 mm • Naben: Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8481-1
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
44,0 kg
Tragkraft:
600 kg
Maße L x B x H:
1169 x 609 x 1552 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Kommissionierwagen, Etagenwagen, 9900039005, 00039005
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,66*
€ 331,70*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 278,22*
€ 333,26*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 295,96*
€ 343,42*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 308,06*
€ 365,0885*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,06*
€ 424,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,36*
€ 504,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,75*
€ 469,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,58*
€ 455,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,06*
€ 440,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8101ETAW
ab € 37,73*
Zubehör
Fetra
E8121ETAW
ab € 54,55*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8101SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8101VK
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.