Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 2-S B400xT300xH215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 2-S B400xT300xH215 mm
Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 2-S B400xT300xH215 mm
Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 2-S B400xT300xH215 mm
Akku-SystembrandschutzboxLi-SAFE 2-S B400xT300xH215 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5803132
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11563
EAN/GTIN:
     4052886438589
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Akku-Systembrandschutzbox Typ Li-SAFE • Material: aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff • 2 stabile Verschlussschnallen • 2 Tragegriffe: für einfaches Handling • Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) Anwendungsmöglichkeiten: • UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III • Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg • Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich • Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar • Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle • Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B.defekte oder Quarantäne-Akkus) Lieferung: Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box). Hinweis: Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien. Mit spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien.
Weitere Informationen:
Markenname:
CEMO
WGNr.:
182
Herstellerartikelnummer:
11563
Herstellername:
CEMO GmbH
Ausführung:
mit 2 Spezialkissen
Gewicht:
ca. 4,5 kg
Außenmaß B x T x H:
400 x 300 x 215 mm
Innenmaß B x T x H:
300 x 190 x 90 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzbox, Akku-Systembrandschutzbox, Systembrandschutzbox, 9900068731, 00068731
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,28*
€ 291,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,27*
€ 291,91*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,92*
€ 301,76*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 267,18*
€ 302,55*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,77*
€ 354,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,68*
€ 422,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,44*
€ 387,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
11565
ab € 23,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.