Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenbank Metall 2-Sitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traversenbank Metall 2-Sitzer
Traversenbank Metall 2-Sitzer
Artikel-Nr.:
     302blb-5803158
Hersteller:
     FRIWA Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     4090-000
EAN/GTIN:
     4053569727846
Suchbegriffe:
Traversenbank
Wartebank
Wartezimmerbank
traversenbank 2-sitzer
Traversenbank, Metallausführung • Material: Metall in Aluoptik (ähnlich RAL 9023) pulverbeschichtet • Gestell: Stahlrohrtraverse 40 x 80 mm • Beine: Profilstahlrohr 30 x 90 mm • Kufen: Profilstahlrohr 60 x 30 mm mit justierbaren Bodengleitern • Sitz/Rücken: Lochblech
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
250
Made in Germany:
ja
Länge:
1230 mm
Ausführung:
2-Sitzer
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: traversenbank, traversenbank friwa, Bank, Sitzbank, 9900042149, 00042149
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,48*
€ 474,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,74*
€ 460,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,90*
€ 448,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,32*
€ 393,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.