Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenbank Holz 3-Sitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traversenbank Holz 3-Sitzer
Traversenbank Holz 3-Sitzer
Artikel-Nr.:
     302blb-5803315
Hersteller:
     FRIWA Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     4072-095
EAN/GTIN:
     4053569727815
Suchbegriffe:
Traversenbank
Wartebank
Wartezimmerbank
traversenbank 3 sitze
Traversenbank, Bucheschichtholz, tailliert • Sitze: Bucheschichtholz, natur lackiert, tailliert • Beine: verchromt, mit verstellbaren Bodengleitern • Traverse: 60 x 30 mm schwarz
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
250
Made in Germany:
ja
Länge:
1800 mm
Ausführung:
3-Sitzer
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: traversenbank, traversenbank friwa, Bank, Sitzbank, 9900042146, 00042146
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,89*
€ 456,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,42*
€ 443,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,23*
€ 383,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.