Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8100 400kg 3 Böden 850x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8100 400kg 3 Böden 850x500mm
Etagenwagen 8100 400kg 3 Böden 850x500mm
Etagenwagen 8100 400kg 3 Böden 850x500mm
Etagenwagen 8100 400kg 3 Böden 850x500mm
Etagenwagen 8100 400kg 3 Böden 850x500mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5803790
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8100
EAN/GTIN:
     4017976181004
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen mit StirnwändenEtagenwagen mit 3 Böden
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8100
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
41,0 kg
Tragkraft:
500 kg
Maße L x B x H:
1019 x 509 x 1111 mm
Rad-Ø:
160 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, 9900019001, 00019001
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 246,44*
€ 291,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,35*
€ 291,69*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,63*
€ 294,71*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 260,84*
€ 296,66*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,14*
€ 374,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,47*
€ 445,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,20*
€ 439,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,64*
€ 411,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,14*
€ 394,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8100ETAW
ab € 31,56*
Zubehör
Fetra
E8120ETAW
ab € 49,90*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
Zubehör
Fetra
E8100VK
ab € 31,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.