Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztisch Ahorn 1200x800x720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konferenztisch Ahorn 1200x800x720mm
Konferenztisch Ahorn 1200x800x720mm
Konferenztisch Ahorn 1200x800x720mm
Konferenztisch Ahorn 1200x800x720mm
Konferenztisch Ahorn 1200x800x720mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5804250
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-710123-AS
EAN/GTIN:
     4038933006208
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch
Konferenztisch, rechteckig • Platten: aus E1-Spanplatte, Stärke 25 mm, mit 3-mm-Kunststoffumleimer • Stahlrohrfüße: Ø 60 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei.
Weitere Informationen:
Markenname:
Geramöbel
WGNr.:
257
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
S710123AH/WA
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Maße B x T x H:
1200 x 800 x 720 mm
Gestellfarbe:
silber
Dekor:
Ahorn
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Trapeztische, Pausenraum-Einrichtungen, Büroarbeitstisch, Konferenz-Tische, Tisch, Tische, Sitzungstisch, Holzdekortisch, -Kantinentische, Kantinentische, -Trapeztische, -Konferenztische, 9900015715, 00015715
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,75*
€ 284,88*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,26*
€ 286,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,21*
€ 289,81*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 232,72*
€ 307,80*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,04*
€ 333,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,85*
€ 393,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,04*
€ 329,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710123-BS
ab € 230,87*
Ähnlich
k.A.
S-710123-WS
ab € 231,53*
Ähnlich
Geramöbel
S-710123-LS
ab € 234,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.