Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traversenbank, 3 Sitze Kunststoff o. Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traversenbank, 3 Sitze Kunststoff o. Polster
Traversenbank, 3 Sitze Kunststoff o. Polster
Artikel-Nr.:
     302blb-5804884
Hersteller:
     FRIWA Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     4002-003
EAN/GTIN:
     4332163197317
Suchbegriffe:
Traversenbank
Wartebank
Wartezimmerbank
traversenbank 3 sitze
Traversenbank, mit Kunststoffschalen • Sitze: Kunststoff • Beine: verchromt, mit verstellbaren Bodengleitern • Traverse: 60 x 30 mm schwarz
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
250
Made in Germany:
ja
Länge:
1800 mm
Ausführung:
3-Sitzer
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: traversenbank, traversenbank friwa, Bank, Sitzbank, 9900042138, 00042138
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.