Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer 524-774 mm 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Materialständer 524-774 mm 150 kg
Materialständer 524-774 mm 150 kg
Materialständer 524-774 mm 150 kg
Materialständer 524-774 mm 150 kg
Materialständer 524-774 mm 150 kg
Materialständer 524-774 mm 150 kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5806091
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3260
EAN/GTIN:
     4017976032603
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer mit Rand • Stahlrohr-Konstruktion: sauber verschweißt, pulverbeschichtet • Plattform: Stahlblech, mit Rand oder Anlagekanten • Räder: mit TPE-Bereifung, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Höhenverstellung: von Hand, 25 mm Raster Hinweis: Für Kunststoff- oder Stahlblechkästen, Drahtkörbe etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5007
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3260
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
17 kg
Tragkraft:
150 kg
Rad-Ø:
75 mm
Plattform L x B:
605 x 405 mm
Höhenverstellung von - bis:
524–774 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,10*
€ 186,08*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,09*
€ 186,70*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,62*
€ 186,87*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,07*
€ 190,91*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,27*
€ 252,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.