Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Ermüdungsmatte 1.2m x lfm., schwarz -gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Safety Ermüdungsmatte 1.2m x lfm., schwarz -gelb
Safety Ermüdungsmatte 1.2m x lfm., schwarz -gelb
Safety Ermüdungsmatte 1.2m x lfm., schwarz -gelb
Safety Ermüdungsmatte 1.2m x lfm., schwarz -gelb
Safety Ermüdungsmatte 1.2m x lfm., schwarz -gelb
Safety Ermüdungsmatte 1.2m x lfm., schwarz -gelb
Artikel-Nr.:
     302blb-5806163
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SD010708C
EAN/GTIN:
     4053569728355
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Deckplate • Sehr robust und langlebig • Mit griffiger Tränenblechoberfläche • Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren • Zweilagig, selbst-löschend, resistent gegen viele Chemikalien • Unterseite: geschäumt für optimale Dämpfung, verringert die negativen Effekte langer Stehphasen • Einsatz: anspruchsvolle Industrie-Anwendungen • Material: PVC • Ergonomie Stufe 4 • Rutschfest Stufe 3 • Abnutzung Stufe 4 • Zusätzlich mit gelben Rändern zur Sicherheitskennzeichnung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz-gelb Safety
Markenname:
COBA
WGNr.:
191
Herstellerartikelnummer:
SD010708C
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Gewicht:
8,3 kg
Material:
PVC
Maße:
1,2 m x lfd. M.
Materialstärke:
15 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 9900040140, 00040140
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,59*
€ 156,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 129,27*
€ 156,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 161,51*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,66*
€ 176,73*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,46*
€ 239,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 239,31*
€ 284,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 238,95*
€ 284,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 223,24*
€ 265,66
pro Meter
ab 10 Meter
€ 209,88*
€ 249,76
pro Meter
ab 500 Meter
€ 199,46*
€ 237,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 42,31*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 32,33*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 45,97*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 38,65*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 47,76*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 18,47*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,27*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 222,31*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,38*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 19,94*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 50,29*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 37,31*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 17,70*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 468,79*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 10,758*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.