Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilgehänge D 20 mm Haken DIN 7541 2 Str. 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseilgehänge D 20 mm Haken DIN 7541 2 Str. 1 m
Drahtseilgehänge D 20 mm Haken DIN 7541 2 Str. 1 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5806770
Herst.-Nr.:
     2182002
EAN/GTIN:
     4317784162470
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Drahtseilgehänge, 2-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 2-strängig für 1 m Fertiglänge • Tragfähigkeit in kg bei Neigunswinkel 0-45°/45-60°
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Tragfähigkeit:
5600/4000 kg
Seil-Ø:
20 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, krangeschirr 2-strängig, anschlagseil mit aufhängering, Seil, Transportgehänge, Seilgehänge, Drahtseil, Anschlagseile, Anschlagmittel, Anschlagseil, 9900015335, 00015335
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,94*
€ 219,70*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,89*
€ 220,73*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 220,73*
€ 262,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 218,44*
€ 259,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 209,44*
€ 249,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 200,53*
€ 238,63
pro Meter
ab 500 Meter
€ 180,89*
€ 215,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.