| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5807224 Herst.-Nr.: 330080 EAN/GTIN: 4260214932030 |
| |
|
| | |
| Schutzecke • Sicherung von Regalstützen in Eck- und Durchfahrtsbereichen • Geeignet für Anfahrschutz für Trennwand- und Maschinenschutz-Systeme • Ausführung: nach BGR 234 • Form: U- und L-Form • Farbe: Pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung Lieferung: Mit Hülsenankern für die Bodenmontage auf Beton-Untergrund. Weitere Informationen: | | Markenname: | neutrale Produktlinie | WGNr.: | 361 | Made in Germany: | ja | Ausführung: | U-Form, einzeln | Maße H x L: | 1200 x 160/160 mm | Blechdicke: | 6 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckschutzprofil, Kantenschutz, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz, Eckenschutz, Schutzecke, Kantenschutzprofile, Geländer, Rammschutzecke, Schutzbügel, Schutzgeländer, Rammschutz, 9900060229, 00060229 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,43* | € 173,30* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,32* | € 173,31* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,61* | € 174,72* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,80* | € 179,94* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,96* | € 213,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|