Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK-Parkpl.-Bügel R.Ringe feuerwehrv/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SK-Parkpl.-Bügel R.Ringe feuerwehrv/4
SK-Parkpl.-Bügel R.Ringe feuerwehrv/4
Artikel-Nr.:
     302blb-5807303
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     770075
EAN/GTIN:
     4004338770075
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkplatzbügel Modell STOPPY I • Material: Stahl feuerverzinkt, mit 4 rot reflektierenden Ringen • Pfostenstärke: 70 x 70 mm • Höhe: 450 mm • Umlegbar • Verschlusssystem: Dreikantverschluss (nicht in Lieferumfang enthalten) Hinweis: Geeignet für reservierte Parkplätze.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
104
Made in Germany:
ja
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Bügeldurchmesser:
48 mm
Bügelbreite:
950 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel, Parkplatzbügel, Absperrung, 9900029715, 00029715
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,83*
€ 186,40*
31 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 152,62*
€ 187,33*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,53*
€ 206,85*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 169,73*
€ 208,35*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,70*
€ 210,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,80*
€ 250,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.