Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde DIN7355 TK 3,0t, daN 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde DIN7355 TK 3,0t, daN 35
Stahlwinde DIN7355 TK 3,0t, daN 35
Artikel-Nr.:
     302blb-5807615
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     CSW3000
EAN/GTIN:
     4250077100578
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
Stahlwinde • Stahwinde Modell TK mit feste Hubklaue, eine Sicherheitskurbel, einen klappbaren Handgriff und eine massive Bodenplatte • Die Lastdruckbremse sichert den Halt der Last • Gefertigt nach DIN 7355
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
20,0 kg
Hubhöhe:
355 mm
Maß B:
130 mm
Maß D:
70–425 mm
Maß F:
45 mm
Maß A:
83 mm
Maß G:
138 mm
Maß E:
60 mm
Maß H:
249 mm
Hublast:
3000 kg
Handkraft zum Heben:
35 daN
Maß K:
170 mm
Maß R:
140 mm
Maß S:
235 mm
Maß T:
128 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Winde, Büffelheber, Hubklauenwinde, 9900062740, 00062740
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 131,20*
€ 159,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,35*
€ 159,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 166,12*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 169,71*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,89*
€ 201,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,23*
€ 238,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.