Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilgehänge D 12 mm Haken DIN 7541 4 Str. 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseilgehänge D 12 mm Haken DIN 7541 4 Str. 1 m
Drahtseilgehänge D 12 mm Haken DIN 7541 4 Str. 1 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5807617
Herst.-Nr.:
     2181204
EAN/GTIN:
     4317784162586
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Drahtseilgehänge, 4-strängig für 1 m Fertiglänge • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 4-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Die Mehrpreise verstehen sich je weitere 0,5 m Gehänge • Tragfähigkeit in kg bei Neigunswinkel 0-45°/45-60°
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Tragfähigkeit:
3200/2300 kg
Seil-Ø:
12 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, drahtseilgehänge 4-strängig, anschlagseil mit aufhängering, krangeschirr 12mm, Seil, Transportgehänge, Seilgehänge, Drahtseil, Anschlagseile, Anschlagmittel, Anschlagseil, 9900015344, 00015344
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,31*
€ 195,26*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,81*
€ 196,19*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 196,19*
€ 233,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 194,87*
€ 231,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 187,06*
€ 222,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 178,25*
€ 212,12
pro Meter
ab 500 Meter
€ 158,81*
€ 188,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.