Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SK-Parkpl.-Bügel R.Ringe feuerwehrv/4 Betonbef.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SK-Parkpl.-Bügel R.Ringe feuerwehrv/4 Betonbef.
SK-Parkpl.-Bügel R.Ringe feuerwehrv/4 Betonbef.
Artikel-Nr.:
     302blb-5807753
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     770051
EAN/GTIN:
     4004338770051
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkplatzbügel Modell STOPPY I • Material: Stahl feuerverzinkt, mit 4 rot reflektierenden Ringen • Pfostenstärke: 70 x 70 mm • Höhe: 450 mm • Umlegbar • Verschlusssystem: Dreikantverschluss (nicht in Lieferumfang enthalten) Hinweis: Geeignet für reservierte Parkplätze.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
104
Made in Germany:
ja
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Bügeldurchmesser:
48 mm
Bügelbreite:
950 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutz bügel, Parkplatzbügel, Absperrung, 9900029714, 00029714
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,70*
€ 191,58*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,81*
€ 192,51*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 196,17*
30 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 169,34*
€ 206,06*
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 182,31*
€ 220,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.