Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Dreik.,fvz.,4 rote Ringe,z.Einb.,B950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Dreik.,fvz.,4 rote Ringe,z.Einb.,B950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Dreik.,fvz.,4 rote Ringe,z.Einb.,B950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Dreik.,fvz.,4 rote Ringe,z.Einb.,B950mm
Parkplatzbügel Stoppy I umlegb.,Dreik.,fvz.,4 rote Ringe,z.Einb.,B950mm
Artikel-Nr.:
     709-770051
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     770051
EAN/GTIN:
     4004338770051
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Die Höhe über dem Boden beträgt im umgeklappten Zustand 100 mm.
Parkplatzbügel Stoppy I, umlegbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert mit vier roten, reflektierenden Ringen, zum Einbetonieren, Dreikantschloss ohne Dreikantschlüssel, Pfosten: 70 x 70 mm, Bügel-Ø: 48 mm, Höhe über Boden: 450 mm, Breite: 950 mm, Verschließbarkeit: Dreikantschloss, Bodenplatte: 160 x 100 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Maß d 1 Bedeutung:
Breite
Maß d 1:
950 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe über Boden
Maß c 1:
450 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Bügel-Ø
Maß b-Ø:
48 mm
Maß a 2:
70 mm
Maß a 1:
70 mm
Loch-Ø 1:
9 mm
Lagerhaltung:
N
Gewicht pro PE (kg):
14.920 kg
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Bodenplatte 2:
100 mm
Bodenplatte 1:
160 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
77005 1
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,75*
€ 191,53*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,39*
€ 192,49*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,89*
€ 196,29*
Lager 709
31 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 169,68*
€ 206,36*
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 180,77*
€ 221,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,47*
€ 211,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.