Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal GrundfeldFORUM2000x1000x400mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal GrundfeldFORUM2000x1000x400mm verz.
Steckregal GrundfeldFORUM2000x1000x400mm verz.
Steckregal GrundfeldFORUM2000x1000x400mm verz.
Steckregal GrundfeldFORUM2000x1000x400mm verz.
Steckregal GrundfeldFORUM2000x1000x400mm verz.
Steckregal GrundfeldFORUM2000x1000x400mm verz.
Steckregal GrundfeldFORUM2000x1000x400mm verz.
Artikel-Nr.:
     302blb-5807774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784947534
EAN/GTIN:
     4317784947534
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal grund h2000xb1000xt400mm
steck regal
Steckregalsystem, verzinkt • Oberfläche verzinkt • Aussteiffung über Kreuzstrebe • 4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Fachlänge 1000 mm • Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör • Schnelle Steckmontage ohne Werkzeug Lieferung: Mit vormontiertem Rahmen, ohne Bestückung.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Markenname:
FORUM
WGNr.:
521
Tiefe:
400 mm
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4317784947534
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Ausführung:
Grundregal
Fachlast:
150 kg
Feldlast max.:
900 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: steckregal grundregal, Grundregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Regal, 9900060474, 00060474
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,93*
€ 186,97*
€ 5,95*
ab € 161,85*
€ 198,46*
6 Tage
63
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 209,39*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,97*
€ 222,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,51*
€ 220,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,35*
€ 207,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,22*
€ 202,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.