Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilgehänge D 24 mm Haken DIN 7541 1 Str. 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseilgehänge D 24 mm Haken DIN 7541 1 Str. 1 m
Drahtseilgehänge D 24 mm Haken DIN 7541 1 Str. 1 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5808122
Herst.-Nr.:
     2182401
EAN/GTIN:
     4317784162401
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Drahtseilgehänge, 1-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 1-strängig für 1 m Fertiglänge
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Tragfähigkeit:
6300 kg
Seil-Ø:
24 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, drahtseilgehänge, Seil, Transportgehänge, Seilgehänge, Drahtseil, Anschlagseile, Anschlagmittel, Anschlagseil, 9900015330, 00015330
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,81*
€ 180,53*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,07*
€ 181,41*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 181,41*
€ 215,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 180,37*
€ 214,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 172,08*
€ 204,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 166,32*
€ 197,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 148,07*
€ 176,20
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.