Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand 2000mm, 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwand 2000mm, 400mm
Lochwand 2000mm, 400mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5809275
Herst.-Nr.:
     9992110002
EAN/GTIN:
     4014641195564
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand, Systemaufbau für Werkbank • Lackierung: RAL 5010 enzianblau Systemlochwand, 400 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Markenname:
ANKE
WGNr.:
111
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
9992110002
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
passend für:
2000
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Werkbankaufbau, lochplatte enzianblau, lochplatte, lochplatte anke, Lochblech, Systemarbeitsplatz-Zubehör, Systemarbeitsplatz, 9900066414, 00066414
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 78,29*
€ 103,93*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,52*
€ 125,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,80*
€ 125,39*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,89*
€ 131,74*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 157,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.