Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholm lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsholm lange Ausführung
Befestigungsholm lange Ausführung
Artikel-Nr.:
     302blb-5810395
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2064
EAN/GTIN:
     4030177003814
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Befestigungsholm
Befestigungsholm, für Packtischsystem Hinweis: Für Pack- und Arbeitstischsystem.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Made in Germany:
ja
Länge:
1770 mm
Herstellerartikelnummer:
2064
Herstellername:
Rocholz GmbH
Ausführung:
Langer Befestigungsholm
Gewicht:
8 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, Befestigungsholm, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019843, 00019843
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 77,84*
€ 98,62*
51 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 76,79*
€ 100,87*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 81,05*
€ 101,56*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 102,00*
Lager 302
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,32*
€ 124,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 99,32* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.410,47*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 416,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.