| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5811201 Herst.-Nr.: MP-H-S7-C-C EAN/GTIN: 4040376165244 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellsatz (Mehrpreis), nicht nachrüstbar Weitere Informationen: | | Markenname: | RAU | WGNr.: | 341 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | MP-H-S7-C-C | Herstellername: | Rau GmbH | Ausführung: | für Modell mit zwei Standcontainern, Arbeitshöhe 890 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, montagewerkbank, Arbeitstisch, Werkbank-Zubehör, Werkbank, 9900039574, 00039574 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,78* | € 115,09* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 90,22* | € 115,66* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 99,29* | € 127,52* | | | | Lager 302 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 105,14* | € 135,16* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 106,37* | € 136,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|