Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsholm kurze Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsholm kurze Ausführung
Befestigungsholm kurze Ausführung
Artikel-Nr.:
     302blb-5811288
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2062
EAN/GTIN:
     4030177003807
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Befestigungsholm
Befestigungsholm, für Packtischsystem Hinweis: Für Pack- und Arbeitstischsystem.
Weitere Informationen:
Markenname:
Rocholz
WGNr.:
280
Made in Germany:
ja
Länge:
1170 mm
Herstellerartikelnummer:
2062 H
Herstellername:
Rocholz GmbH
Ausführung:
Kurzer Befestigungsholm
Gewicht:
6 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: komplett packtisch, Arbeitstisch, Packtischsysteme, Packplatz-Zubehör, Tische, Arbeitstische, Lagerpacktische, System-Arbeitsplatz-Zubehör, Packtische, -Packtische, Befestigungsholm, System-Arbeitsplatz, Versandpackplatz, 9900019844, 00019844
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 69,09*
€ 92,08*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 73,90*
€ 94,53*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 94,93*
48 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,52*
€ 96,03*
Lager 302
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,75*
€ 114,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 90,75* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.410,47*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 416,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.