Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenroller 4166 400kg Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattenroller 4166 400kg Luft
Plattenroller 4166 400kg Luft
Plattenroller 4166 400kg Luft
Plattenroller 4166 400kg Luft
Plattenroller 4166 400kg Luft
Artikel-Nr.:
     302blb-5811486
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4166
EAN/GTIN:
     4017976041667
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenroller
plattenkarre fetra
plattenkarre
Plattenroller in U-Form • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Klemmung: sicher durch das Gewicht des Ladegutes auf der Klapp-Konstruktion • Klemmfläche: mit Filzbelag
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4166
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Gewicht:
6,0 kg
Tragkraft:
400 kg
Maße H x B:
260 x 357 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte, Transportroller, Transportwagen, 9900018929, 00018929
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,29*
€ 98,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,17*
€ 98,45*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 79,63*
€ 100,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,71*
€ 101,42*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 128,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.