Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilgehänge D 8 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseilgehänge D 8 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m
Drahtseilgehänge D 8 mm Haken DIN 7541 3 Str. 1 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5811906
Herst.-Nr.:
     2180803
EAN/GTIN:
     4317784162517
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Drahtseilgehänge, 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Drahtseilgehänge verzinkt • Geprüft gemäß DIN EN 13414 • Ausführung: 3-strängig für 1 m Fertiglänge • Mit 3-teiligem Ringgehänge • Tragfähigkeit in kg bei Neigunswinkel 0-45°/45-60°
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
233
Made in Germany:
ja
Tragfähigkeit:
1450/1050 kg
Seil-Ø:
8 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, drahtseilgehänge, Seil, Transportgehänge, Seilgehänge, Drahtseil, Anschlagseile, Anschlagmittel, Anschlagseil, 9900015337, 00015337
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,50*
€ 113,63*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,67*
€ 114,19*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 114,19*
€ 135,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 113,47*
€ 135,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 108,52*
€ 129,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 105,75*
€ 125,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 91,67*
€ 109,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.