| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5812324 Herst.-Nr.: 6030070 EAN/GTIN: 4053569141321 |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Versandtasche, 1-wellig • Knickfest • Außendecke: in Kraftliner-Qualität • Variable Füllhöhe: bis ca. 30 mm • Verschluss: mit Selbstklebestreifen oder Clips (Warensendung) • Aufreißfaden: für schnelles und einfaches Öffnen • Das Nutzmaß verkleinert sich bei zunehmender Füllhöhe Hinweis: Für Bücher, Kataloge etc. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Markenname: | neutrale Produktlinie | WGNr.: | 359 | Made in Germany: | ja | Gewicht: | 51 g | Maße: | 194 x 310 mm | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,46* | € 97,47* | | | | Lager 302 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,93* | € 97,92* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 73,73* | € 106,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7593* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|