Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklemme BK10 Tragfähigkeit 1.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklemme BK10 Tragfähigkeit 1.000 kg
Trägerklemme BK10 Tragfähigkeit 1.000 kg
Trägerklemme BK10 Tragfähigkeit 1.000 kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5812818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4250450409168
EAN/GTIN:
     4250450409168
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
Trägerklemme BK • Aus wärmebehandeltem Stahl, Spindel verzinkt • Sicherer Anschlagpunkt zur Aufnahme von Hebezeugen und Umlenkrollen an unterschiedlichen Trägern • Veränderbarer Klemmbereich für kurze Rüstzeiten
Weitere Informationen:
Markenname:
PLANETA
WGNr.:
560
Typ:
BK 10
Herstellerartikelnummer:
F00031
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Gewicht ca.:
4,0 kg
Traglast:
1000 kg
Flanschbreite:
75–230 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Klemmen, Trägerklemmen, Klemme, Trägerklammer, Anschlagmittel, Ketten-Zubehör, Trägerklemme, 9900061895, 00061895
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 79,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,07*
€ 80,74*
€ 4,90*
ab € 62,26*
€ 80,78*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,48*
€ 82,43*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,14*
€ 103,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.