Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua blau B120xT180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua blau B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua blau B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua blau B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua blau B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua blau B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua blau B120xT180 cm
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua blau B120xT180 cm
Artikel-Nr.:
     302blb-5813512
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31044
EAN/GTIN:
     4260061892709
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fußmatte
Sauberlauf
Bodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua • Geeignet für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr • Vollsynthetisch • Für saubere und trockene Böden • Belag unter Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt • Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme • Schnell trocknend und geruchsfrei • Material: Langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
31044
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Einzelmatte
Gewicht:
3 kg/m²
Maße:
1200 x 1800 mm
Materialstärke:
9 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schmutzfangmatte, Matte, 9900060181, 00060181
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,74*
€ 82,03*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 82,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 63,84*
€ 84,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 90,32*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,12*
€ 95,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 37,56* pro m²)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31034
ab € 39,68*
Ähnlich
Miltex
31032
ab € 36,60*
Ähnlich
Miltex
31031
ab € 36,84*
Ähnlich
Miltex
31042
ab € 58,07*
Ähnlich
Miltex
31041
ab € 57,83*
Ähnlich
Miltex
31054
ab € 75,68*
Ähnlich
Miltex
31052
ab € 75,81*
Ähnlich
Miltex
31051
ab € 75,71*
Ähnlich
Miltex
31024
ab € 16,65*
Ähnlich
Miltex
31022
ab € 16,69*
Ähnlich
Miltex
31021
ab € 16,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.