Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1500 x 900 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA
Artikel-Nr.:
     103-601434
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31031
EAN/GTIN:
     4260061892624
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1500 x 900 mm, grau.

Für den Innenbereich. Äußerst strapazierfähig und leicht zu reinigen. Sehr gute Schmutzaufnahme - besonders bei Nässe. Hochwertiger Vinylrücken.

Flor aus Olefin. Ideal für Eingangsbereiche mit hoher Frequentierung. Nimmt Nässe sehr gut auf. UV-resistent und temperaturbeständig von 0 °C bis +40 °C. Mattenhöhe ca. 7 mm. Gewicht ca. 3,4 kg/m². Maße inklusive Kantenschutz. Abgepasste Ware.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
7 mm
Material Oberseite:
Olefin
Material Unterseite:
Vinyl
Farbe:
grau
Flächengewicht:
3.4 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, 601434 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,12*
€ 50,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,50*
€ 52,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,67*
€ 52,64*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,93*
€ 53,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 57,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
31034
ab € 39,97*
Ähnlich
Miltex
31032
ab € 36,76*
Ähnlich
Miltex
31044
ab € 57,97*
Ähnlich
Miltex
31042
ab € 57,99*
Ähnlich
Miltex
31041
ab € 57,68*
Ähnlich
Miltex
31054
ab € 75,91*
Ähnlich
Miltex
31052
ab € 75,74*
Ähnlich
Miltex
31051
ab € 75,66*
Ähnlich
Miltex
31024
ab € 16,67*
Ähnlich
Miltex
31022
ab € 16,68*
Ähnlich
Miltex
31021
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.