Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Alu mit Bodenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten Alu mit Bodenhalterung
Sperrpfosten Alu mit Bodenhalterung
Sperrpfosten Alu mit Bodenhalterung
Artikel-Nr.:
     302blb-5813809
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     66607202
EAN/GTIN:
     4050576050127
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten, Kettenkopf • Material: Aluminium, weiß beschichtet, mit 3 reflektierenden Ringen • Kettenkopf: rot mit 4 Befestigungsmöglichkeiten für Ketten
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
365
Made in Germany:
ja
Ausführung:
rund, Ø 60 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gesamthöhe:
1190 mm
Befestigungsart:
mit Bodenhalterung und 3-kant-Verschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,03*
€ 94,56*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 96,02*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,92*
€ 99,19*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,91*
€ 104,69*
Frei Haus
ab € 98,99*
€ 123,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,27*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,49*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,64*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,85*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,91*
Zubehör
k.A.
ab € 2,16*
Zubehör
k.A.
ab € 2,16*
Zubehör
k.A.
ab € 2,16*
Zubehör
k.A.
ab € 2,16*
Zubehör
k.A.
ab € 2,47*
Zubehör
k.A.
ab € 3,59*
Zubehör
k.A.
ab € 2,00*
Zubehör
k.A.
ab € 1,99*
Zubehör
k.A.
ab € 12,81*
Zubehör
k.A.
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.