Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade 1 3/4Z TK 25t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel gerade 1 3/4Z TK 25t
Schäkel gerade 1 3/4Z TK 25t
Schäkel gerade 1 3/4Z TK 25t
Artikel-Nr.:
     302blb-5815139
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SH250
EAN/GTIN:
     4250077103227
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Schäkel, gerade Form • Feuerverzinkter Schäkel mit rot lackierten Augbolzen • 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
13,40 kg
Tragfähigkeit:
25,00 t
Maß B:
45,0 mm
Maß D:
50,8 mm
Maß A:
73,0 mm
Nenngröße:
1.3/4 Zoll
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, SchäkelKette, Kettenanschlag, Verbindungsglied, 9900062624, 00062624
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 56,17*
€ 71,57*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 71,58*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 57,67*
€ 75,79*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 61,85*
€ 77,84*
Lager 302
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 81,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.