Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzboden 1325 für Kastenwagen 1000x680


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zusatzboden 1325 für Kastenwagen 1000x680
Zusatzboden 1325 für Kastenwagen 1000x680
Zusatzboden 1325 für Kastenwagen 1000x680
Zusatzboden 1325 für Kastenwagen 1000x680
Artikel-Nr.:
     302blb-5815380
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1325
EAN/GTIN:
     4017976713250
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
Etagenboden Tischwagen
Zusatzboden für Kastenwagen • Tragkraft: 90 kg • Sandwich-Platten, Buchendekor, variabel einsetzbar (Teilung 100 mm) Hinweis: Kastenwagen mit Rollladen hat eigene Böden (auf Anfrage lieferbar).
Weitere Informationen:
Markenname:
fetra
WGNr.:
245
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1325
Herstellername:
Fechtel Transportgeräte GmbH
Maße L x B:
1000 x 680 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Tischwagenetagenboden, Boden für Etagenwagen, Etagenwagenboden, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Kastenwagen, Schrankwagen, kastenwagen, Transportgeräte, Zusatzboden, Werkstattwagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, Kastenwagen-Zubehör, Tischwagen, 9900019134, 00019134
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,61*
€ 62,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,29*
€ 62,54*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 50,33*
€ 64,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,03*
€ 64,52*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 82,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.