Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bes.-Stuhl ISO K.leder schw./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bes.-Stuhl ISO K.leder schw./schw.
Bes.-Stuhl ISO K.leder schw./schw.
Bes.-Stuhl ISO K.leder schw./schw.
Bes.-Stuhl ISO K.leder schw./schw.
Artikel-Nr.:
     302blb-5818623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163226031
EAN/GTIN:
     4332163226031
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl Modell ISO, schwarz • Bezug für Sitz- und Rückenlehne: Polster • Rückenlehne: ergonomisch geformt • Vierfußgestell: schwarz Einsatzbereich: • Im Empfang • Bei Besprechungen • Auf Messen • Bei Veranstaltungen Lieferung: Karton mit 4 Stück.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
440
Sitzhöhe:
470 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitztiefe:
415 mm
Farbe Bezug:
schwarz
Material Bezug:
Kunstleder
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, stapelstuhl schwarz kunstleder vierfuß, stapelstuhl, stapelstuhl kunstleder, Stuhl, Stapelstühle, Besucherstühle, Stappelstuhl, Stühle, 9900069062, 00069062
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
4
Frei Haus
ab € 43,52*
€ 56,30*
4
€ 4,80*
ab € 47,56*
€ 60,67*
Lager 302
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 66,21*
17 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 49,50*
€ 66,28*
2 Tage
24
4
Frei Haus
ab € 54,30*
€ 69,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 264,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.