| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7002182180 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163226031 EAN/GTIN: 4332163226031 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Ergonomische Rückenlehne - Gesamthöhe: 820 mm - Sitz/Rückenlehne: Bezug 100 % Polyacryl - Sitzhöhe: 470 mm - Sitzbreite: 475 mm - Sitztiefe: 415 mm - Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück Einsatzbereiche: - Im Empfangsbereich - Bei Besprechungen - In Kantinen - Auf Messen - Bei Veranstaltungen" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder, stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, 7002182180, 4332163226031, 2182180 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 43,49* | € 56,45* | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 47,71* | € 60,60* | | | | | 28 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 52,06* | € 66,14* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 49,55* | € 69,00* | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 54,61* | € 69,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|