Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfang-/EndaufsatzpfostenTrennwandsystem Vario H750 mm RAL 7037


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfang-/EndaufsatzpfostenTrennwandsystem Vario H750 mm RAL 7037
Anfang-/EndaufsatzpfostenTrennwandsystem Vario H750 mm RAL 7037
Artikel-Nr.:
     302blb-5818707
Herst.-Nr.:
     9265
EAN/GTIN:
     4332163700883
Suchbegriffe:
Maschinenschutzgitter Pfosten
maschinenschutzgitter pfosten
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7037
Breite:
– mm
Höhe:
750 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
363
Made in Germany:
ja
Ausführung:
Anfangs-/Endaufsatzpfosten
Gewicht:
5 kg
Systemmaß:
– mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schutzpfosten, Maschinenschutzgitter, Abtrennungen, Gitter-Trennwände, Trennwandsysteme, Trennwandsystem, Aufsatzpfosten, aus, Drahtgitter, Schutzgitterpfosten, 9900016412, 00016412
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,19*
€ 46,92*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,27*
€ 48,31*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,47*
€ 50,34*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,42*
€ 57,21*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,60*
€ 65,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.