Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenboden R42 T428xB 1000mm ESD grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lamellenboden R42 T428xB 1000mm ESD grau
Lamellenboden R42 T428xB 1000mm ESD grau
Lamellenboden R42 T428xB 1000mm ESD grau
Artikel-Nr.:
     302blb-5819388
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     E573080-9024
EAN/GTIN:
     4003286761098
Suchbegriffe:
Lamellenboden
System-Arbeitsplatz
9900069267
00069267
Lamellenboden • Geeignet für Multi4easy • Einsteckbar, einschließlich Bodenträger • Tragkraft: 30 kg • Farbe: lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Markenname:
OTTO KIND
WGNr.:
294
Tiefe:
428 mm
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
E573080-9024
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,75*
€ 42,97*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,87*
€ 43,86*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,08*
€ 51,06*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,35*
€ 52,01*
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 41,20*
€ 54,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.