Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTTO KIND Lamellenboden R42 T428xB 1000mm ESD grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OTTO KIND Lamellenboden R42 T428xB 1000mm ESD grau
OTTO KIND Lamellenboden R42 T428xB 1000mm ESD grau
OTTO KIND Lamellenboden R42 T428xB 1000mm ESD grau
Artikel-Nr.:
     4012-1383322
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     E573080-9024
EAN/GTIN:
     4003286761098
Lamellenboden

• Geeignet für Multi4easy
• Einsteckbar, einschließlich Bodenträger
• Tragkraft: 50 kg
• Farbe: lichtgrau mit ESD-Pulverbeschichtung

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
428 mm
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
E573080-9024
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Markenname:
OTTO KIND
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,75*
€ 42,97*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,87*
€ 43,86*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,08*
€ 51,06*
31 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,35*
€ 52,01*
Lager 4012
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 41,20*
€ 54,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.