| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5821367 Herst.-Nr.: MP-HV-S7 EAN/GTIN: 4040376165220 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellsatz (Mehrpreis), nicht nachrüstbar Weitere Informationen: | | Markenname: | RAU | WGNr.: | 341 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | MP-HV-S7 | Herstellername: | Rau GmbH | Ausführung: | für Modell mit zwei Füßen, Arbeitshöhe von 790–1140 mm einst | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Werkbankfuß, werkbankfuß rau, montagewerkbank, Arbeitstisch, Werkbank-Zubehör, Werkbank, Werkbank-Höhenverstellung, 9900039572, 00039572 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 49 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,27* | € 46,63* | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,67* | € 46,83* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,77* | € 47,30* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,32* | € 51,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,04* | € 52,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|