| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5823315 Herst.-Nr.: 11205 EAN/GTIN: 4052886413357 |
| |
|
| | |
| Vermiculite für Kunststoff-Sammelbehälter • Füllgewicht ca. 4,5 kg Hinweis: Sack Blähglasgranulat (entspricht ca. 50 l). Weitere Informationen: | | Markenname: | CEMO | WGNr.: | 185 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 11205 | Herstellername: | CEMO GmbH | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,69* | € 35,96* | | | | Lager 302 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 27,53* | € 36,43* | | | | | | 26 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 43,11* | € 55,55* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Sack | Frei Haus | ab € 44,22* | € 56,54* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 54,06* | € 68,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|