| |
|
| Artikel-Nr.: 302blb-5824258 Herst.-Nr.: B 019 3005 16 EAN/GTIN: 4053569799935 |
| |
|
| | |
| Farbband-Kassette • Geeignet für Zeiterfassungsgeräte und Textdrucker Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-rot | Markenname: | BÜRK MOBATIME | WGNr.: | 176 | Typ: | für K 600/K 675 | Herstellerartikelnummer: | B01930051600 | Herstellername: | Bürk Mobatime GmbH | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 302 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,41* | € 33,51* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,72* | € 41,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,82* | € 54,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|