Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB40xT60 cm (VE 2 Stk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color dunkelblauB40xT60 cm (VE 2 Stk)
Artikel-Nr.:
     302blb-5831307
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22012
EAN/GTIN:
     4260061895113
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare Color • Geeignet für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr • Große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität • Material: 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor • Farb- und lichtecht, UV-beständig • Rückseite: extrem rutschfest und strapazierfähig • Reinigung: waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
22012
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße:
400 x 600 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fussbodenmatte innen, fußbodenmatte, miltex schmutzfangmatte, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900027310, 00027310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 9,16*
€ 12,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,85*
€ 14,11*
Lager 302
unbekannt
2
€ 5,95*
ab € 10,96*
€ 15,26*
11 Tage
36
2
Frei Haus
ab € 15,675*
€ 21,515*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 16,31*
€ 22,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,51*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,43*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,63*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,34*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 59,15*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 18,08*
Ähnlich
Miltex
22042
ab € 74,47*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 19,92*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 48,62*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 58,92*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,12*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.