Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte EAZYCARE Color braun B40xT60 cm (VE 2 Stk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color braun B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color braun B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color braun B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color braun B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color braun B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color braun B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Schmutzfangmatte EAZYCARE Color braun B40xT60 cm (VE 2 Stk)
Artikel-Nr.:
     302blb-5831311
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22010-2
EAN/GTIN:
     4260061895557
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
ringmatten
Schmutzfangmatte Eazycare Color • Geeignet für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr • Große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität • Material: 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor • Farb- und lichtecht, UV-beständig • Rückseite: extrem rutschfest und strapazierfähig • Reinigung: waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Markenname:
Miltex
WGNr.:
325
Herstellerartikelnummer:
22010-2
Herstellername:
Miltex GmbH
Maße:
400 x 600 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fußmatte, Sauberlauf, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Matte, 9900027315, 00027315
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 9,13*
€ 12,59*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 12,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,29*
€ 13,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,83*
€ 13,69*
Lager 302
unbekannt
2
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 76,04*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,17*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,42*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,40*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,52*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,17*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 59,05*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 18,09*
Ähnlich
Miltex
22042
ab € 74,67*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 19,93*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 48,99*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 58,98*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,13*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 38,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.