Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H110SLSW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H110SLSW
Mehrpreis je 1000mm passend zu H110SLSW
Artikel-Nr.:
     302blb-5831428
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H110SLMEHR
EAN/GTIN:
     4053569097871
Suchbegriffe:
Anschlagkettenverlängerung
Verlängerung, Einstrang, schwarz lackierte Kette Verlängerung je 1000 mm (Mehrpreis) für Einstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Typ:
Kettenstärke 10 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Kette, Kettengehänge-Zubehör, Kettengehänge, 9900062258, 00062258
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,17*
€ 12,78*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 13,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 9,78*
€ 13,94*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,93*
€ 14,96*
Lager 302
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,27*
€ 15,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.