Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten B240xT300xH150 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten B240xT300xH150 mm grün
Kleinteilekasten B240xT300xH150 mm grün
Kleinteilekasten B240xT300xH150 mm grün
Artikel-Nr.:
     302blb-5833384
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     500104
EAN/GTIN:
     4250621506863
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Kleinteilekasten • Material: Polypropylen • Temperaturbeständigkeit von –20 °C bis +80 °C • Trennplatten: transparent Hinweis: Trennwände und Etiketten müssen separat bestellt werden. Sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich. Lieferung: Nur in kompletten Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
354
Maße L x B x H:
300 x 240 x 150 mm
Anzahl Trennplatten/Kasten max.:
2
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Volumenkasten, Kleinteilelagerung, Kunststoff-Kleinteilekästen, 9900065307, 00065307
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,53*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 8,66*
12 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,58*
€ 10,21*
Lager 302
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,63*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4696*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,40*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,08*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.