Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten B180xT500xH110 mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten B180xT500xH110 mm gelb
Kleinteilekasten B180xT500xH110 mm gelb
Kleinteilekasten B180xT500xH110 mm gelb
Artikel-Nr.:
     302blb-5834392
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     540306
EAN/GTIN:
     4332163312406
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekasten • Material: Polypropylen • Temperaturbeständigkeit von –20 °C bis +80 °C • Trennplatten: transparent Hinweis: Trennwände und Etiketten müssen separat bestellt werden. Sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich. Lieferung: Nur in kompletten Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
354
Maße L x B x H:
500 x 180 x 110 mm
Anzahl Trennplatten/Kasten max.:
6
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilekästen, Regalkästen, Regalkasten, Volumenkasten, Kleinteilelagerung, Kunststoff-Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Lagerkästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, 9900010754, 00010754
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,80*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 5,65*
€ 6,88*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,08*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 7,91*
Lager 302
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 167,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500505
ab € 34,61*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500506
ab € 36,44*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,10*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500507
ab € 1,18*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500503
ab € 12,77*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500504
ab € 14,61*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.