Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten B152xT500xH83 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten B152xT500xH83 mm grün
Regalkasten B152xT500xH83 mm grün
Regalkasten B152xT500xH83 mm grün
Regalkasten B152xT500xH83 mm grün
Artikel-Nr.:
     302blb-5835549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163398844
EAN/GTIN:
     4031022010582
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten RK 500/152 • Material: hochschlagfestes Polystyrol • Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen • Durch Trennwände unterteilbar in 6 Felder Lieferung: Trennwände nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Markenname:
LA-KA-PE
WGNr.:
428
Herstellerartikelnummer:
RK 500/152 grün
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße L x B x H:
500 x 152 x 83 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten lakape, lagerkasten, Regalkästen, Kasten, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Kleinteileboxen, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 9900007147, 00007147
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
10
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,32*
2 Tage
76
20
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 6,24*
6 Tage
76
10
€ 4,30*
ab € 5,32*
€ 7,04*
2 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,66*
Lager 302
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VKB SPERRE-25
ab € 0,8184*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398950
ab € 2,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163398912
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.